{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Svěrné kleště | |
| Měrná jednotka rozpětí | imperiální; metrické | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Šířka upnutí max. a | 22 mm | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | 3bodový systém; Ozubené | |
| Označení výrobce | TwinGrip | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré; velmi úzké | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 27 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 11 mm | |
| Šířka upnutí min. a | 4 mm | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Počet zářezů jemné nastavení | 5 | |
| Šířka upnutí max. | 7/8 palec | |
| Barva | Modrá; červená | |
| Provedení | 2složkové | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům; Samosvornost | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Výrobní proces | Kalené; Zápustkově kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 705992 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773087250 | |
| Číslo výrobce | 82 02 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |