{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | TwinGrip® | |
| Gamintojo pavadinimas | TwinGrip | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Formos žiaunos / veržliaraktis | tiesus | |
| Ilgis žiaunsos / veržliaraktis | 27 mm | |
| Žiaunų / veržliarakčio plotis | 11 mm | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | 3 taškų kiaurymių matuokliai; rifliuot. | |
| Slėgio matavimo vienetas | metrais | |
| Užspaudimo ribos min. a | 4 mm | |
| Užspaudimo ribos max. a | 22 mm | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Tiksliai reguliuojamas fiksatorius | taip | |
| Fiksavimo padėčių kiekis | 5 | |
| Su atidarymo spyruokle | taip | |
| Modelis | 2K kotas | |
| Medžiaga, rankena | dengt. guma; iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | Sugriebimo replės | |
| Savybės | Apsauginis fiksatorius; užsifiksavimas | |
| Apdirbama medžiaga | chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje | |
| Paviršius | poliruot.; su antikorozine danga | |
| Gamybos metodas | kaldint. štampuojant | |
| Visas ilgis L | 200 mm | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 705992 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773087250 | |
| Gamintojo numeris | 82 02 200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de |