Frontgriptång Fosfaterad, med grepphylsor 200 mm

Article no.: 705992 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
622 styck i lager
  • Material: Kromvanadin-elektrostål

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning TwinGrip
totallängd 200 mm
käftlängd 27 mm
backbredd 11 mm
spännvidd för sexkant 22 mm
gripvidd för rör 7/8 tum
Klämskydd ja
Automatisk fastspänning ja
antal spärrlägen för fininställning 5
backarnas utförande 3-punktsanläggning
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kromvanadin-elektrostål
Produktslag Rörgriptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 705992 200
EAN / GTIN 4003773087250
Manufacturer number 82 02 200

Beskrivelse

Utförande:

Speciell extra smal huvudform för trånga arbetsutrymmen. Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Fininställning via fjädrande tryckknapp, kan justeras i 5 lägen för exakt anpassning av gripvidden. Frontgrip- och sidogripfunktion. Gråfosfaterad tång, polerat huvud, induktionshärdade tänder (ca 61 HRC).
Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

Säker frontalt grepp, även i platta arbetsstycken genom tre anläggningspunkter. Grip, dra åt och lossa även seghärdade skruvhuvuden och slitna bultar och skruvar.

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.