Kombinationstang, poleret, Hel længde: 140mm

Art.-nr.: 701500 140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 140 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 1,8 mm
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ 2,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Bakkeegenskab takkede
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 701500 140
EAN/GTIN 4003773215196
Producentnummer 03 01 140
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Takkede kæber. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 60 HRC).
Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål.