Scotch-Brite™ Hookit™ non-woven disc 7448 Pro PO-HA, 150 mm x NH, S UFN, 40 stk. / æske

Art.-nr.: 7010310033
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 40 styk
  • Bestillingstrin: 40 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Slibefilt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7010310033
EAN/GTIN 50076308771701
Producentnummer 7010310033
L-nummer L01130 107428
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ensartede resultater på kortere tid Vores Scotch-Brite™ 7448 PRO-rondeller er designet til at reducere tiden til overfladeforberedelse, uanset om du lakerer i bilindustrien eller sliber møbler eller skabe. Vores fiberbelægningsteknologi sikrer effektiv fjernelse og et ensartet slibemønster, så du skal bruge mindre tid på at opfræse, forberede eller efterbehandle emner. Det nøje graduerede slibekorn sikrer konsistente, ensartede resultater i hele skivens levetid. Takket være de ultrafine siliciumcarbid-slibemidler sliber denne skive hurtigt og efterlader en ren og glat overflade. Den alsidige 7448 PRO erstatter ståluld Denne skive er velegnet til en lang række materialer som træ, metal, plast, keramik, porcelæn, glas, gummi eller kompositmaterialer og har en ydeevne, der kan sammenlignes med ståluld i klasse 00. Men i modsætning til ståluld ruster Scotch-Brite™ 7448 PRO-skiven ikke efter brug og efterlader ikke fine metalsplinter. Brug den til rengøring, efterbehandling, blanding og afgratning eller til at gøre overfladen ru, før du påfører maling og spartelmasse. Den renser også polstring og krom. Dette alsidige produkt er effektivt i våde eller tørre omgivelser og kan skylles og bruges igen og igen. Skarp, hurtig slibning og fin finish Vi har fyldt denne grå skive med ultrafint siliciumcarbid-slibemiddel, et syntetisk mineral, der er meget skarpt og ofte bruges til lavtryksopgaver som f.eks. malingforberedelse. Selv om det fjerner hurtigere end aluminiumoxid, opnår det en glattere finish. Fordelen ved Scotch-Brite PRO Scotch-Brite™ PRO er et unikt overfladebehandlingsprodukt med slibemidler indbygget i en ikke-vævet nylonfiber. Takket være den banebrydende fiberbelægningsteknologi sliber Scotch-Brite™ PRO-slibemidler hurtigere og giver en mere ensartet finish end sammenlignelige ikke-vævede slibemidler, hvilket reducerer den tid og det arbejde, der kræves for at færdiggøre emnerne. Kombinationen af slibemidler og fibre giver dig et slibesystem, der leverer ensartede resultater i hele produktets levetid. Den åbne ikke-vævede struktur er støvafvisende og sikrer en konstant høj fjernelse af slibemineralerne ved at forhindre tilstopning af nylonfibrene.

Fordel:

  • Ideel til let skrubning og overfladeforberedelse for bedre vedhæftning af belægningen.
  • Mere tæt arrangement af mineralet i forhold til 7448, hvilket giver mulighed for endnu sliberesultat og hurtigere fjernelse hastighed
  • Den robuste finish effekt giver bedre ydeevne ved rengøring, blanding, forberedelse og efterbehandling af metal, træ, plast og kompositmaterialer end ståluld
  • Det ultrafine siliciumcarbid-slibemiddel skaber en glat finish
  • Samme ydeevne som ståluld af klasse 00 uden at rive, ruste eller flise
  • Disken tilpasser sig uregelmæssige overflader uden tab af kraft
  • Den støvafvisende og varmebestandige fleece sikrer en perfekt overflade i hele glassets levetid