Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ 7448 PRO PO-HA, 152 mm, Ultra Fin

Réf.: 7010310033
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 40 Unité
  • Etapes de la commande : 40 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 7010310033
EAN / GTIN 50076308771701
Réf. fabricant 7010310033
Article hors catalogue L01130 107428
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Des résultats uniformes en moins de temps Le matériau de notre disque 3M™ Scotch-Brite™7448 PRO est conçu pour réduire le temps de préparation de la surface, que ce soit avant la pose de la peinture dans le secteur automobile ou le ponçage des meubles ou des armoires en menuiserie. Notre technologie de revêtement de fibre produit une coupe efficace et une rayure uniforme, réduisant ainsi le temps nécessaire pour dépolir, préparer ou finir les pièces. Les particules abrasives à grain serré fournissent des résultats homogènes et uniformes tout au long de la durée de vie du disque. Doté d'abrasifs carbure de silicium à grains ultra fins, ce disque coupe rapidement pour un résultat propre et lisse. Le disque 7448 PRO polyvalent remplace la laine d'acier Adapté à une utilisation sur une grande variété de matériaux tels que le bois, le métal, le plastique, la céramique, la porcelaine, le verre, le caoutchouc ou les composites, les performances de ce disque sont comparables à celles de la laine d'acier de degré 00. Toutefois, contrairement à la laine d'acier, le disque 3M™ Scotch-Brite™ 7448 PRO ne rouille pas après utilisation et ne crée pas de fins copeaux métalliques. Utilisez-le pour le nettoyage, la finition, la rectification et l'ébavurage ou pour le dépolissage avant d'appliquer la peinture et les apprêts à peinture. Il nettoie également les tissus d'ameublement et le chrome. Ce produit polyvalent est efficace dans les environnements humides ou secs et peut être rincé et utilisé maintes fois. Coupe nette, rapide et finition fine Nous avons chargé ce disque gris d'un minéral abrasif carbure de silicium ultra fin, un minéral synthétique très tranchant et généralement utilisé pour des applications à faible pression, telles que la préparation de la peinture. Bien qu'il se fragmente plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il offre une finition plus lisse. L'avantage 3M™ Scotch-Brite PRO Le disque 3M™ Scotch-Brite™ PRO est un produit de conditionnement de surface unique qui se caractérise par des abrasifs incorporés dans des fibres de nylon non tissées. La technologie de revêtement en fibre révolutionnaire permet aux produits abrasifs 3M™ Scotch-Brite™ PRO de couper plus rapidement et de produire une rayure plus uniforme que les produits abrasifs non tissés concurrents, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires pour finir les pièces. La combinaison des abrasifs et des fibres vous offre un système d'abrasion procurant des résultats homogènes tout au long de la vie du produit. Doté d'une structure ouverte, le matériau résiste à l'encrassement et maintient l'excellente performance de coupe des abrasifs minéraux en limitant l'obstruction des fibres en nylon.

Avantage(s):

  • Idéal pour dépolir légèrement la surface et la préparer afin d'obtenir une meilleure adhérence du revêtement
  • Positionnement du minéral plus dense par rapport au 7448 pour une abrasion uniforme et une vitesse de coupe plus rapide
  • Une action de finition robuste qui surpasse la laine d'acier pour le nettoyage, la rectification, la préparation et la finition sur le métal, le bois, les plastiques et les matériaux composites
  • L'abrasif carbure de silicium à grains ultra fins produit une finition lisse
  • Agit comme de la laine d'acier de degré 00, sans s'effilocher, rouiller ou projeter de limaille
  • Le disque s'adapte aux surfaces irrégulières sans perte de performance
  • La toile non tissée résistante à la chaleur et à l'encrassement garantit une finition homogène pendant toute la durée de vie du disque
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
Connectez-vous