• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Hookit™ Vliesscheibe 7448 Pro PO-HA, 150 mm x NH, S UFN, 40 Stück / Kasten

Artikel-Nr.: 7010310033
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 40 Stück
  • Bestellschritt: 40 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7010310033
EAN / GTIN 50076308771701
Herstellernummer 7010310033
L-Nummer L01130 107428
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einheitliche Ergebnisse in kürzerer Zeit Unsere Scotch-Brite™ 7448 PRO Scheibe wurde zur Verkürzung der Vorbereitungszeit von Oberflächen entwickelt, sei es vor der Lackierung in der Automobilindustrie oder beim Abschleifen von Möbeln oder Schränken. Unsere Faserbeschichtungstechnologie sorgt für einen effizienten Abtrag und ein gleichmäßiges Schliffbild, sodass Sie weniger Zeit für das Anrauen, Vorbereiten oder Finishen von Werkstücken benötigen. Das eng abgestufte Schleifkorn gewährleistet gleichbleibende, einheitliche Ergebnisse während der gesamten Lebensdauer der Scheibe. Dank der ultrafeinen Siliciumcarbid-Schleifmittel schleift diese Scheibe schnell und hinterlässt eine saubere und glatte Oberfläche. Die vielfältig einsetzbare 7448 PRO ersetzt die Stahlwolle Dieses Pad eignet sich für eine Vielzahl von Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Porzellan, Glas, Gummi oder Verbundwerkstoffe und ist in seiner Leistung mit Stahlwolle der Qualitätsstufe 00 vergleichbar. Im Gegensatz zu Stahlwolle rostet die Scotch-Brite™ 7448 PRO Scheibe nach dem Gebrauch jedoch nicht und hinterlässt auch keine feinen Metallsplitter. Verwenden Sie sie zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten oder zum Anrauen vor dem Auftragen von Lacken und Lackfüllern. Sie reinigt auch Polster und Chrom. Dieses vielseitige Produkt ist in nassen oder trockenen Umgebungen wirksam und kann immer wieder ausgespült und verwendet werden. Scharfer, schneller Schliff und feines Finish Wir haben diese graue Scheibe mit ultrafeinem Siliciumcarbid-Schleifmittel gefüllt, einem synthetischen Mineral, das sehr scharf ist und üblicherweise für Niederdruckanwendungen wie Lackvorbereitung verwendet wird. Obwohl es im Vergleich zu Aluminiumoxid schneller abgetragen wird, erzielt es ein glatteres Finish. Der Scotch-Brite PRO Vorteil Scotch-Brite™ PRO ist ein einzigartiges Produkt zur Oberflächenbearbeitung mit Schleifmitteln, die in ein Nylonfaservlies eingearbeitet sind. Dank der bahnbrechenden Faserbeschichtungstechnologie schleift Scotch-Brite™ PRO Schleifmittel schneller und erzeugt einen gleichmäßigeres Schliffbild als vergleichbare Vliesschleifmittel, wodurch sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für das Finishen von Werkstücken verringert. Durch die Kombination von Schleifmitteln und Fasern erhalten Sie ein Schleifmittelsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Die offene Vliesstruktur ist staubabweisend und sorgt für eine kontinuierlich hohe Abtragsleistung der Schleifmineralien, indem sie das Zusetzen der Nylonfasern verhindert.

Vorteil:

  • Ideal zum leichten Anrauen und zur Oberflächenvorbereitung für eine bessere Haftung der Beschichtung.
  • Dichtere Anordnung des Minerals im Vergleich zu 7448, was ein gleichmäßiges Schliffbild und eine schnellere Abtragsrate ermöglicht
  • Die robuste Finish-Wirkung bietet eine bessere Leistung beim Reinigen, Überblenden, Vorbereiten und Finishen von Metall, Holz, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen als Stahlwolle
  • Das ultrafeine Siliciumcarbid-Schleifmittel erzeugt ein glattes Finish
  • Ähnliche Leistung wie Stahlwolle der Qualitätsstufe 00, ohne zu zerreißen, zu rosten oder abzusplittern
  • Die Scheibe passt sich unregelmäßigen Oberflächen ohne Leistungsverlust an
  • Das staubabweisende und hitzebeständige Vlies sorgt für ein perfektes Oberflächenfinish über die gesamte Lebensdauer der Scheibe

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb