Splinttrækker, spids D 0,9 mm, L 70 mm

Art.-nr.: 70090001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Diameter, spids 0,9 mm
Indhold enkelt del
Produkttype splituddriver
Diameter, skaft 5 mm
Længde i alt 80 mm
Vægt, samlet 7 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70090001
EAN/GTIN 4018754040773
Producentnummer 70090001
L-nummer L60010 669
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • med styretylle

Egenskab:

  • Længde mm (L): 70 mm
  • Værktøjsskaftets diameter: 5 mm
  • Værktøjsspidsens diameter: 0,9 mm
  • Vægt (g): 7g
  • Vægt kg: 0,01kg