Špachtle na kolíky, hrot D 0,9 mm, délka 70 mm

Artiklové číslo: 70090001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Průměr hrotu 0,9 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Průměr hřídele 5 mm
Celková délka 80 mm
Hmotnost celkem 7 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70090001
EAN / GTIN 4018754040773
Číslo výrobce 70090001
L-číslo L60010 669
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s vodicí objímkou

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 70 mm
  • Průměr stopky nástroje: 5 mm
  • Průměr hrotu nástroje: 0,9 mm
  • Hmotnost (g): 7g
  • Hmotnost kg: 0,01kg