Chasse-goupilles pointe D.0,9mm L.70mm

Réf.: 70090001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Diamètre pointe 0,9 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Diamètre corps 5 mm
Longueur totale 80 mm
Poids total 7 g

Identification et classification

Référence article 70090001
EAN / GTIN 4018754040773
Réf. fabricant 70090001
Article hors catalogue L60010 669
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Avec douille de guidage

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 70 mm
  • Diamètre de la tige de l’outil: 5 mm
  • Diamètre de la pointe de l’outil: 0,9 mm
  • Poids (g): 7 g
  • Poids kg: 0,01 kg