• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber Spitzen-D.0,9mm L.80mm

Artikel-Nr.: 70090001
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
Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70090001
EAN / GTIN 4018754040773
Herstellernummer 70090001
L-Nummer L60010 669
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • mit Führungshülse

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugschaft: 5 mm
  • Durchmesser Werkzeugspitze: 0,9 mm
  • Länge mm (L): 80 mm
  • Gewicht: 7 g