Scotch-Brite™ Radialbørste BB-ZB enkeltsegment, blå, 152,4 mm, P400, type C (refillpakke)

Art.-nr.: 7000144604
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 80 styk
  • Bestillingstrin: 80 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Producentbetegnelse Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB
Materiale, basisenhed kunststof
Materiale, børsteflade nylon
Version, bestykningsmateriale mikroslibende
Diameter, børste 152,4 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder boring
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Korn 400
Typisk anvendelse afgratning; finslibning; polering; rengøring
Produkttype satineringsbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000144604
EAN/GTIN 50048011330582
Producentnummer 7000144604
L-nummer L51710 100
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch-Brite Bristle produkter tilbyder en høj grad af fleksibilitet og holdbarhed. Det keramiske slibemineral bundet i plast er en GARANT for de bedste sliberesultater. Det unikke design tilpasser sig også meget profilerede konturer, tilstopper ikke og sikrer en konstant finish. I modsætning til trådbørster kan individuelle ledninger ikke løsne sig og bringe brugeren i fare. Rengøring, blanding, afgratning og polering - Scotch-Brite Bristle produkter giver maksimal sikkerhed, fleksibilitet og levetid til enhver tid. Eksperttip: Vær opmærksom på programudskrivning, når du bruger det. Arbejd med lidt tryk og lad børsteenden arbejde. Let emnekontakt er helt tilstrækkeligt. For højt tryk reducerer værktøjets levetid drastisk.

Fordel:

  • Type A: Mest aggressive version med vinklede børster type C: Mest fleksible variant med C-formede børster til særligt krævende emner type s: Mere aggressiv version med lige børster
  • Til applikationer i svært tilgængelige områder
  • Ideel til rengøring og let afgratning
  • Konstante arbejdsresultater gennem hele levetiden
  • Solid plast børste blandet med keramiske korn
  • Anvendes på et robotsystem, slibeblok, lige slibemaskine eller fleksibel aksel

Anbefaling:

  • Anvendes på et robotsystem, slibeblok, lige slibemaskine eller fleksibel aksel
  • Blanding på næsten alle materialer, især til meget konturerede overflader