Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush kefe BB-ZB egyszegmensű, kék, 152,4 mm, P400, C típus (utántöltő csomag)

Cikkszám: 7000144604
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 80 darab
  • Rendelési lépések: 80 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szatináló kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000144604
EAN / GTIN 50048011330582
Gyártó száma 7000144604

Leírás

Kivitel:

A típus: A legagresszívabb változat C típusú ferde sörtékkel: A legrugalmasabb változat C-alakú sörtékkel a különösen nagy igénybevételt jelentő munkadarabokhoz S típus: Agresszív változat egyenes sörtékkel
Nehezen elérhető területeken történő alkalmazásokhoz
Ideális tisztító és könnyű sorjátlanítási alkalmazásokhoz
Teljes szélesség: 25,4 mm
Tömör műanyag kefe kerámia gabonával keverve

Leírás:

A Scotch-Brite™ BB-ZB radiális sörtéjű kefe egy teljesen műanyag kefe kerámia csiszolószemcsével, amely állandó munkaeredményeket biztosít a teljes élettartam alatt. Ideálisak a tisztításhoz és a könnyű sorjázáshoz. Kialakításuknak köszönhetően nagyon alkalmasak a nehezen elérhető területekre és a kemény bevonatok, például tömítőanyagok eltávolítására.

Jellemző:

Állandó munka eredménye a teljes élettartam alatt
betét a robotrendszeren, állványos köszörű, egyenes csiszoló vagy rugalmas tengely

Figyelem:

betét a robotrendszeren, állványos köszörű, egyenes csiszoló vagy rugalmas tengely
Keverés szinte minden anyagon, különösen az erősen kontúrozott felületeken