Scotch-Brite™ NáhradníDisc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami BB-ZB Bristle brush, 150 mm, P400, náplň typu C

Artiklové číslo: 7000144604
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 80 ks
  • K objednání po násobcích: 80 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Označení výrobce Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB
Materiál základní těleso plast
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Průměr kartáče 152,4 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Brusiva keramické zrno (CER)
Zrnitost 400
Typické použití Jemné broušení; Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Satinovací kartáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000144604
EAN / GTIN 50048011330582
Číslo výrobce 7000144604
L-číslo L51710 100
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí vysoký stupeň flexibility a odolnosti. Keramický abrazivní minerál vázaný v plastu je GARANT pro nejlepší výsledky broušení. Unikátní design se také přizpůsobuje vysoce profilovaným konturám, nezacpává a zajišťuje konstantní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé vodiče nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, mísení, odstraňování otřepů a leštění – výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost, flexibilitu a životnost po celou dobu. Tip odborníka: Při používání věnujte pozornost tisku aplikací. Pracujte s malým tlakem a nechte konec štětiny pracovat. Snadný kontakt s obrobkem je zcela dostačující. Nadměrný tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Výhoda:

  • Typ A: Nejagresivnější provedení s úhlovým štětinami typu C: Nejflexibilnější varianta se štětinami ve tvaru C pro obzvláště náročné obrobky Typ s : Agresivnější provedení s rovnými štětinami
  • Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
  • Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
  • Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
  • Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
  • Použití na robotickém systému, brusném bloku, přímé brusce nebo flexibilní hřídeli

Doporučení:

  • Použití na robotickém systému, brusném bloku, přímé brusce nebo flexibilní hřídeli
  • Míchání téměř na všech materiálech, zejména pro vysoce tvarované povrchy