Beskrivelse:
Beskyt din hørelse på arbejdspladsen og derhjemme med en af de mest populære og almindeligt anvendte ørepropper i verden. 3M E-A-R Classic-ørepropperne var de første 3M-ørepropper i branchen, der blev fremstillet af blødt, langsomt reformerende skum og er designet til at beskytte mod støj. 3M vækker teknologi til live, og vi arbejder konstant på at sikre, at din hørelse er lige så sikker i dag, som det var for over 50 år siden, da 3M E-A-R Classic-ørepropperne blev opfundet. Takket være deres komfortable cylindriske form og teksturerede overflade forsegler de øregangen og giver højere friktion, hvilket forhindrer glidning, selv når næblet bevæger sig. Det bløde, energiabsorberende skum sikrer et lavt balancetryk og tilpasser sig formen af brugerens øregang, hvilket gør det behageligt og let. De er gennemtestet og godkendt i henhold til en 352-2:2020 og reducerer støjen med 31 dB SNR. Fås i genopfyldningsflasker og -poser til 3M-øreproppen, der gør ørepropper let tilgængelige på stedet, samtidig med at spild reduceres.
Fordel:
- Undertrykker støjniveauer med op til 31 dB (både versioner med ledning og uden ledning).
- Testet i henhold til en 352-2:2020.
- Det bløde, energiabsorberende skum sikrer et lavt balancetryk, hvilket gør disse ørepropper til en af 3M's mest komfortable høreværn
- Fugt-resistent, hvorfor de ikke svulmer let på grund af fugtabsorption
- Selvudviklet langsomt reformerende polymerskum sikrer gode akustiske egenskaber
- Cylindrisk form passer til de fleste ørekanaler og giver effektiv beskyttelse
- Cellelignende overfladestruktur forhindrer glidning, hvilket betyder, at øreproppen ikke skal udskiftes så ofte
- Fås i genopfyldningsflasker og -poser til brug sammen med 3M ONE TOUCH Pro-dispenser til ørebeskyttelse (kun ledningsfri versioner)
- Kompatibel med 3M E-A-RFIT-systemet med to ører
Anbefaling:
- Automobilindustri
- Byggebranchen
- Kemisk og farmaceutisk industri
- Præcisionsteknik
- Træforarbejdning
- Metalbearbejdning
- Tekstilfremstilling