Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™, sans cordelette, FP-01-008P

Réf.: 7000103777
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 unités
  • Etapes de la commande : 24 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Cordon disponible non
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons déformabilité
Contenu Paires 1 paire
Couleur Jaune
Type de produit bouchon antibruit
Réf. Taille unique
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 31 dB
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation jetable

Identification et classification

Référence article 7000103777
EAN / GTIN 04054596788688
Réf. fabricant 7000103777
Article hors catalogue L01110 256
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Protégez votre audition au travail et à la maison avec l'un des bouchons d'oreille les plus populaires et les plus couramment utilisés au monde. Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ ont été les premiers bouchons en mousse du secteur dotés d'une mousse à extension lente brevetée 3M, conçue pour protéger du bruit. 3M donne vie à la technologie et s'attache toujours autant à protéger votre audition aujourd'hui qu'il y a 50 ans, lorsque les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ ont été inventés. Conçus dans une forme cylindrique confortable avec une surface texturée, ils offrent une étanchéité efficace avec un frottement plus élevé pour empêcher tout glissement, même avec le mouvement de la mâchoire. La mousse douce à absorption d'énergie offre une faible pression d'équilibre, prenant la forme du conduit auditif du porteur pour un ajustement facile et un confort optimal. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 31 dB. Disponible en bouteilles de recharge utilisables et en sachet avec le distributeur de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro pour une réduction des déchets et un accès sur site facile et pratique aux protections auditives.

Avantage(s):

  • Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 31 dB (avec et sans cordelette), testé selon EN 352-2:2020
  • La mousse douce à absorption d'énergie offre une faible pression d'équilibre, ce qui en fait l'un des bouchons d'oreille les plus confortables de 3M
  • Ils sont résistants à l'humidité, ce qui les rend moins susceptibles de gonfler par absorption d'humidité
  • La mousse polymère à extension lente brevetée contribue à l'obtention de bonnes propriétés acoustiques
  • La forme cylindrique permet de s'adapter à la plupart des tailles de conduit auditif, pour une étanchéité fiable
  • La texture de la surface cellulaire exposée résiste au mouvement dans le conduit auditif, minimisant ainsi le besoin de réinstaller souvent le bouchon d'oreille
  • Disponible en sachets et en bouteilles de recharge utilisables avec le distributeur de bouchons d'oreilles 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, modèles sans cordelette uniquement
  • Compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™

Recommandation(s):

  • Use to reduce distraction and provide relief from everyday nuisance noises when sleeping, thinking, working or travelling