3M™ E-A-R™ Classic™ Tapones para los oídos, 28 dB, sin cordón, 2 pares/caja, FP-01-008P

Número de artículo: 7000103777
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cordón disponible no
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón Deformable
Contenido pares 1 par
Color amarillo
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 31 dB
Norma EN 352-2
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000103777
EAN / GTIN 04054596788688
Número del fabricante 7000103777
Número L L01110 256
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Protéjase los oídos en el trabajo y en casa con uno de los tapones más populares y de uso más habitual del mundo. Los tapones 3M™E-A-R™ Classic™ fueron el primer diseño de espuma del sector con una espuma de recuperación lenta propia de 3M, diseñada para proteger contra el ruido. 3M da vida a la tecnología y hoy seguimos tan comprometidos con proteger su audición como hace más de 50 años cuando inventamos los tapones 3M™ E-A-R™ Classic™. Diseñados con una cómoda forma cilíndrica y una superficie texturizada, proporcionan un sellado efectivo con mayor fricción para evitar el deslizamiento, aunque la mandíbula se mueva. La suave espuma con absorción de energía ofrece una presión de equilibrio baja, expandiéndose hasta ocupar la forma del canal auditivo del usuario proporcionando un ajuste cómodo y fácil. Reducen el ruido a un SNR de 31 dB y están totalmente probados y aprobados según la norma EN 352-2:2020. Disponibles en botellas y bolsas de recarga para usar con el dispensador de tapones 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, permiten un acceso fácil y cómodo in situ a protección auditiva con residuos reducidos.

Ventaja:

  • Reducen los niveles de ruido hasta 31 dB (tanto con cordón como sin cordón), probados según EN 352-2:2020.
  • La espuma suave con absorción de energía proporciona una baja presión de equilibrio, lo que los convierte en unos de los tapones para los oídos más cómodos de 3M
  • Resistentes a la humedad, al no absorberla son menos propensos a hincharse
  • La exclusiva espuma de polímero de recuperación lenta ayuda a lograr buenas propiedades acústicas
  • La forma cilíndrica ayuda a adaptarse a la mayoría de los tamaños de canales auditivos, para un sellado estable
  • La textura celular de la superficie expuesta resiste el movimiento en el canal auditivo, lo que minimiza la necesidad de ajustar el tapón frecuentemente
  • Disponibles en botellas y bolsas de recarga para usar con el dispensador de tapones 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, solo modelos sin cordón
  • Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™

Recomendación:

  • Industria del automóvil
  • Industria de la construcción
  • Industria química y farmacéutica
  • Ingeniería de precisión
  • Procesamiento de madera
  • Procesamiento de metales
  • Fabricación textil