3M™ Tartan™ filamenttape 8954, gennemsigtig, 75 mm x 50 m, 0,125 mm

Art.-nr.: 7000095697
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie Tartan™
Producentbetegnelse Tartan™ Filamentklebeband 8954
Emballage løs
Farve transparent
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale PP-folie
Klæbemiddel Syntesegummi
Klæbekraft på stål 17,5 N/mm
Strækevne 10 %
Trækstyrke 338 N/mm
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs
Anvendelse Fiksering; emballering; klæbning
Egenskaber fugtighedsbestandig; rivefast; rivefast
Længde 50 m
Bredde 75 mm
Tykkelse 0,125 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000095697
EAN/GTIN 08021684623134
Producentnummer 7000095697
L-nummer L01310 1429
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M klæbebånd 8954 er en standardtape i længderetningen og tværgående forstærket filamenttape med en ScotchPro polypropylenfilm bagside og syntetisk gummiklæbemiddel. Glasfiberforstærkningen i længderetningen øger tapens rivefasthed betydeligt. klæbebånd er særligt velegnet til limning af tunge papkasser og som backup- og bundttape. Efter limning bevarer klæbebånd sin funktionalitet ved alle temperaturer, som en pakke normalt udsættes for under transport og opbevaring. Den er ideel til transport af farligt gods og er kendetegnet ved sin høje brudbelastning (1350 N / 100 mm) og brudforlængelse (10). Derudover har bæltet høj slidstyrke og fugtbestandighed. Klæbebåndets farve: Transparent.

Egenskab:

  • Farve: Translucent
  • Samlet tykkelse [mm]: 0,125
  • Basismateriale: Polypropylen, tovejs glasfiberforstærket
  • Lim: Syntetisk gummiharpiks
  • Afskalningsstyrke [Newton/25 mm]: 17,5
  • Trækstyrke [Newton/25 mm]: 338
  • Brudforlængelse: 10 %

Fordel:

  • Meget velegnet til bundtning af pakker
  • Høj slidstyrke og fugtbestandighed
  • Ideel til transport af farligt gods emballage og er kendetegnet ved sin høje brudbelastning og brudforlængelse.
  • Høj rivemodstand i længderetningen og tværretningen
  • Meget velegnet til bundtning af pakker

Anbefaling:

  • For emballage til farligt gods
  • Til tung emballage
  • Omsnøring/fastgørelse
  • Lukning og palletering