Ruban Armé Tartan™ 8954, Bronze, 75 mm x 50 m, 0.125 mm

Réf.: 7000095697
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Tartan™
Référence fabricant Tartan™ Filamentklebeband 8954
Emballage En vrac
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PP
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Pouvoir adhésif sur l’acier 17,5 N/mm
Extensibilité 10 %
Résistance à la traction 338 N/mm
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Fixer; coller; emballer
Caractéristiques résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement
Longueur 50 m
Largeur 75 mm
Epaisseur 0,125 mm

Identification et classification

Référence article 7000095697
EAN / GTIN 08021684623134
Réf. fabricant 7000095697
Article hors catalogue L01310 1429
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Il offre une bonne résistance à l'humidité et a une bonne accroche initiale.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Translucide
  • Épaisseur totale [mm]: 0,125
  • Support: Film polypropylène renforcé de fibre de verre bidirectionnelles
  • Type d'adhésif: Résine de Caoutchouc synthétique
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 17,5
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 338
  • Allongement à la rupture: 10 %

Avantage(s):

  • Usage général en renforcement de carton ou banderolage léger, maintenance.
  • Adhère bien sur de nombreuses surfaces
  • Résistance: 135 N/cm
  • Le support en polypropylène ScotchPro ™ offre une résistance à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures

Recommandation(s):

  • Conditionnement de produits de poids léger à moyen
  • Fermeture et renforcement des boîtes
  • Cerclage
  • Scellage et palettisation