Provedení:
Barva produktu: Světle hnědá
Vysoká odolnost proti oděru
a uklouznutí
Celková délka 50 m
Celková šířka: 75 mm
Velmi vhodné pro odstraňování dlaždic.
Popis:
Tartan™ Filament Tape 8954 je standardní podélně a příčně vyztužená vláknová s polypropylenovým filmovým podkladem ScotchPro™ a lepidlem ze syntetického kaučuku. Vyztužení skleněnými vlákny v podélném směru výrazně zvyšuje pevnost pásky při přetržení. je vhodná zejména pro lepení těžkých kartonových krabic a jako zajišťovací a svazkovací . Po slepení si lepicí zachovává svou funkčnost při všech teplotách, kterým je obal obvykle vystaven během přepravy a skladování. Je ideální pro obaly pro přepravu nebezpečného zboží a vyznačuje se vysokou pevností v tahu (1350 N/100 mm) a prodloužením při přetržení (10). Kromě toho má vysokou odolnost proti oděru a vlhkosti. Barva pásky: průhledná.
Charakteristika:
Výztuha ze skleněných vláken// výztuha ze skleněných vláken
Vysoká odolnost proti oděru a vlhkosti// Vysoká odolnost proti oděru a vlhkosti
High odolnost proti přetrhu v podélný a směru příčného/// High odolnost proti přetrhu v podélný a směru příčného
Síťované//-tkané
Velmi vhodné pro svazkování balíků// velmi vhodné pro svazkování balíků
Poznámka:
Pro balení nebezpečného zboží
Pro těžké balení
Páskování/uchycení
Zavírání a paletizace