Udførelse:
Visir af gennemsigtig polycarbonat
Samlet tykkelse: 1,0 mm
Temperaturområde: -40 °C til +100 °C
Visirerne passer til 3M-hjelme
Visiret opfylder kravene til beskyttelsesvisirer med lav stødbeskyttelse
Beskrivelse:
3M™ Visor V4F beskytter mod stød med lav energi. Det 1,0 mm tykke, gennemsigtige, ridsefaste, optiske polycarbonatvisir i klasse 1 med standardskærm beskytter mod lav-energi-påvirkninger af klasse F. Det er udstyret med en P3EV-fastgørelse til montering på 3M™ beskyttelseshjelme. Den kan anvendes i et temperaturområde fra -40 °C til +100 °C og opfylder kravene til visirer til beskyttelse mod stød med lav energi.
Egenskab:
Beskytter mod påvirkninger med lav energi
Standardvisir, optisk klasse 1, modstandsdygtig over for ridser, gennemsigtigt polycarbonatvisir med P3EV-beslag
Passer til 3M™ beskyttelseshjelme
Tykkelse: 1,0 mm
Lav energibetydning, klasse F
Opfylder kravene til beskyttelsesvisirer med lav slagbeskyttelse
Bemærk:
Til brug med 3M™-hjelme