Ecran facial 3M™, policarbonat, transparent, fixare P3EV, V4F

Cod articol: 7000089494
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Vizieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000089494
EAN / GTIN 04046719886692
Număr producător 7000089494
L-Număr L01110 151

Descriere

Execuţie:

Vizieră din policarbonat transparent
Grosime totală: 1,0 mm
Interval de temperatură: -40 °C până la +100 °C
Vizierele se potrivesc la căștile de protecție 3M
Viziera îndeplinește cerințele pentru vizierele de protecție cu protecție la impact redus.

Descriere:

Viziera 3M™ Visor V4F protejează împotriva impacturilor cu energie redusă. Viziera din policarbonat transparent, rezistent la zgârieturi, de 1,0 mm grosime, din clasa optică 1, cu ecran standard, oferă protecție împotriva impacturilor cu energie redusă de gradul F. Este echipată cu un accesoriu P3EV pentru montarea pe căștile de protecție 3M™. Poate fi utilizat într-un interval de temperatură cuprins între -40 °C și +100 °C și îndeplinește cerințele pentru vizierele de protecție împotriva impactului cu energie redusă.

Caracteristică:

Protejează împotriva impacturilor cu energie redusă
Vizieră standard, clasa optică 1, rezistență la zgârieturi, vizieră transparentă din policarbonat cu fixare P3EV
Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
Grosime: 1,0 mm
Impact energetic redus, clasa F
Îndeplinește cerințele pentru vizierele de protecție cu protecție la impact redus

Notă:

Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.