Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Teljes vastagság: 1,0 mm
Hőmérséklettartomány: -40 °C – +100 °C
Az ellenzők 3M védősisakokhoz alkalmasak
Az rostély megfelel az alacsony ütésvédelemmel rendelkező biztonsági ellenorzőkre vonatkozó követelményeknek
Leírás:
A 3M™ V4F napellenző átlátszó, karcálló, 1,0 mm vastag, 1-es osztályú polikarbonát optikai osztályú, normál napellenzővel, amely a 3M™ biztonsági sisakokhoz egy P3EV tartozékkal csatlakozik. Védelmet nyújt az alacsony energiaütések ellen.
Jellemző:
Védelmet nyújt az alacsony energiájú ütésekkel szemben
Normál képernyő, 1-es optikai osztály, karcállóság, átlátszó polikarbonát ellenző P3EV tartozékkal
Alkalmas 3M™ védősisakokhoz
Vastagság: 1,0 mm
Alacsony energiájú sokkok, F..
Megfelel az alacsony ütésvédelemmel ellátott biztonsági ellenorzőkre vonatkozó követelményeknek
Figyelem:
3M™ védősisakokkal való használatra