Udførelse:
Høj tilpasningsevne
Høj modstandsdygtighed over for blødgørere
Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle materialer
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Beskrivelse:
3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede klæbebånd fremstillet af lukkede celler af akrylklæbemiddel. De har en høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række forskellige materialer med høj og middelhøj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast, lak eller glas. Høj modstandsdygtighed over for blødgørere (f.eks. i forbindelse med PVC-substrater).
Egenskab:
Høj tilpasningsevne// Hurtig og nem limning og høj ydeevne og langvarig holdbarhed
Umiddelbart modstandsdygtig over for brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel// Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler
Næsten usynlig limning giver optimeret design// Meget høj klæbeevne på næsten alle materialer
1,6 mm tyk, formbar, højtydende dobbeltklæbende tape med grå akrylklæber til styrke og formbarhed i krævende applikationer, især på materialer med medium (MSE) til høj (HSE) overfladeenergi// Udvidede designmuligheder
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og oprydning// Reduceret efterbehandling
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Hurtig og nem tilslutning
Ideel til krævende materialekombinationer// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Kan bruges på ru og ujævne overflader// Gør det muligt at bruge tyndere, lettere og ujævne materialer
Velegnet til blød PVC// Høj blødgøringsmiddelbestandighed
Ideel til krævende materialekombinationer
Bemærk:
Til indendørs og udendørs brug
Limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller (f.eks. stål, rustfrit stål og aluminium)
Limning af lakerede overflader, lakeret træ, glas, keramik, mange plasttyper (f.eks. hård PVC, ABS, akrylglas/ PMMA, polycarbonat) og blød PVC