Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Alta resistenza agli ammorbidenti
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Riduzione della rilavorazione
Descrizione:
Immagina, progetta, produci con il nostro nastro 3M™ VHB™ 4956, un adesivo acrilico universale grigio dello spessore di 1,6 mm con un nucleo conformabile in schiuma. Può sostituire rivetti, saldature e viti. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, assicura flessibilità di design e una forte capacità di aderire a vari substrati con alta e media energia superficiale.
Proprietà:
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Aspetto pulito
Adesivo grigio da 1,6 mm e nucleo conformabile in schiuma per un corretto bilanciamento di tenuta e conformabilità nelle applicazioni più impegnative, specialmente su substrati con alta e media energia superficiale
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Offre una buona resistenza agli agenti plastificanti
Ideale per combinazioni di materiali impegnative
Nota:
Per uso interno ed esterno
Incollaggio di materiali ad alta energia come i metalli (ad esempio acciaio, acciaio inossidabile e alluminio)
Incollaggio di superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica, molte materie plastiche (ad esempio PVC rigido, ABS, vetro acrilico/ PMMA, policarbonato) e PVC morbido