3M™ VHB™ Tape 4956P, Grijs, 12 mm x 33 m, 1.6 mm, papieren rug

Artikelnummer: 7000072502
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072502
EAN/GTIN 04001895595615
Nummer fabrikant 7000072502
L-nummer L01310 818

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Hoge weerstand tegen waterontharder
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 12 mm
Minder herbewerking

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4956 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape

Kenmerk:

Hoge sterkte// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Duurzaam
Mooie afwerking// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,6 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie// Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,6 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Goed bestand tegen weekmakers// Goed bestand tegen weekmakers
Ideaal voor veeleisende materiaalcombinaties

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Verlijmen van hoogenergetische materialen zoals metalen (bijv. staal, roestvrij staal en aluminium)
Verlijming van geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek, vele kunststoffen (b.v. hard PVC, ABS, acrylglas/ PMMA, polycarbonaat) en zacht PVC