Udførelse:
Kan udskrives i basisudskrift
Lav nulstillingseffekt
Let at ødelægge ved at rive
Kan ommærkes ved hjælp af termisk overførsel
Vandtæt
Beskrivelse:
Når det drejer sig om kurver og to- eller endog tredimensionelle former, når standardmaterialer til deres grænser - det gælder ikke for vores tilpassede etiketfolier, hvoraf nogle er strækbare og ikke har nogen tilbagegangseffekter. Den hvide matte polyurethanfilm er også vejrbestandig og kan ikke overføres ubeskadiget til et andet underlag. Det kan udskrives ved almindelig udskrivning og kan ommærkes ved termisk overførsel.
Egenskab:
Kan udskrives i serigrafi, flexo og termisk overførsel
God vejrbestandighed
Temperaturbestandig fra -40°C til +150°C
UL- og CSA-godkendt
Vejrbestandig
Beskyttelse mod manipulation
Overførselstæt
Bemærk:
Til udendørs brug
Til sikkerhedsmærkning
Til limning omkring former og kurver
Til høj- og lavenergi, glatte, teksturerede, pulverlakerede og let olieagtige underlag