3M™ Materiale per etichette di sicurezza Ultra Distruttibile in bobina 3812, bianco opaco, 610mm x 508m

Codice art.: 7000068774
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000068774
EAN / GTIN 04054596793125
Codice del produttore 7000068774

Descrizione

Esecuzione:

Stampabile in stampa di base
Basso effetto di reset
Facile da distruggere con lo strappo
Può essere ri-marcato usando la stampa a trasferimento termico
Impermeabile

Descrizione:

Poliuretano ultradistruttibile bianco opaco da 41µ per la realizzazione di etichette antimanomissione. Liner densified kraft da 90gr/mq. Misura jumbo 1220mm x 508m

Proprietà:

Bianco opaco
Stampabile a trasferimento termico
Omologato UL
Ottima adesione sulla maggior parte delle superfici
Una vasta gamma di adesivi e materiali di rivestimento disponibili per soddisfare i requisiti dell'applicazione
Il supporto verde traslucido fornisce un'identificazione e un posizionamento semplice
Protezione antimanomissione
Trasmissione sicura

Nota:

Per uso esterno
Per la marcatura di sicurezza
Per l'incollaggio intorno a stampi e curve
Per supporti ad alta e bassa energia, lisci, strutturati, verniciati a polvere e leggermente oleosi