Izvedba:
Natisljivo v osnovnem tisku
Nizek učinek ponastavitve
Zlahka se uniči s trganjem
Lahko se ponovno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom
Vodoodporen
Opis:
Pri krivinah in dvo- ali celo tridimenzionalnih oblikah standardni materiali dosežejo svoje meje - ne pa naše prilagodljive folije za etikete, med katerimi so nekatere raztegljive in nimajo učinka upočasnitve. Bela mat poliuretanska folija je odporna tudi na vremenske vplive in je ni mogoče nepoškodovano prenesti na drugo podlago. Tiskati ga je mogoče z osnovnim tiskom, s termotransfernim tiskom pa ga je mogoče ponovno označiti.
Lastnosti:
Tiskanje s sitotiskom, fleksotiskom in termotiskom
Dobra odpornost na vremenske vplive
Temperaturna odpornost od -40 °C do +150 °C
UL in CSA priznana
Odpornost na vremenske vplive
Zaščita pred nepooblaščenimi posegi
Odpornost na prenos
Opomba:
Za zunanjo uporabo
Za varnostno označevanje
Za lepljenje okoli oblik in krivin
Za visokoenergijske in nizkoenergijske, gladke, teksturirane, prašno lakirane in rahlo mastne podlage