Scotch-Brite™ børsteskiven BD-ZB, grøn, 115 mm, P50, M14 (IPS)

Art.-nr.: 7000062861
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000062861
EAN/GTIN 04046719760541
Producentnummer 7000062861
L-nummer L51710 838

Betegnelse

Udførelse:

Cubitron™ slibekorn støbt i grundmaterialet
Unikt patenteret design med åben konstruktion
Støbt konstruktion
M14 gevind med forstærket bagside
Højere arbejdssikkerhed

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ BD-ZB er et rengøringsprodukt til generelle formål med Cubitron™ slibekorn. Den kan monteres direkte på enhver vinkelsliber med M14 gevind og gør det muligt at blande, finishe, afgratte og polere på en enkel måde. Produktets konstruktion i ét stykke forhindrer, at de enkelte komponenter kan løsne sig, hvilket gør Bristle Disc meget mere sikker end konventionelle produkter.

Egenskab:

Højere arbejdssikkerhed, især sammenlignet med trådbørster
Tids- og omkostningsbesparelser
Høj skæremodstand, da slibekornet er meget hårdere end metal eller belægninger
Mulighed for høje omdrejningshastigheder
Ingen løsrivning af enkeltdele
Kombination af slibning og rengøring

Bemærk:

Discs remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides and surface contaminants from large areas