Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle BD-ZB, 115 mm, Grain 50, Vert

Réf.: 7000062861
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000062861
EAN / GTIN 04046719760541
Réf. fabricant 7000062861
Article hors catalogue L51710 838

Description

Exécution:

Grain abrasif Cubitron™ coulé dans le matériau de base
Design breveté unique avec construction ouverte
Construction moulée
Filetage M14 avec dos renforcé
Meilleure sécurité de travail

Description:

Le disque Bristle Scotch-Brite™ présente un grain abrasif céramique et des poils moulés et souples, qui offrent une plus grande surface de contact que les brosses métalliques et préservent les propriétés abrasives tout au long de la durée de vie du disque. Nos disques Bristle éliminent la peinture, les bavures, les traces de colle, les brûlures de soudure, la rouille, les oxydations sévères et les contaminants de surface sur des zones importantes.

Caractéristique(s):

Grains abrasifs en céramique 3M™ présentant une haute efficacité de coupe et une qualité constante de finition tout au long de la durée de vie du disque
Poils flexibles nécessitant une pression inférieure à celle à appliquer aux brosses métalliques, se conformant aux arrondis, même sur les pièces complexes
Espacement des poils parfaitement adapté au retrait des revêtements et d'autres substances à charge élevée
Conception sans filaments métalliques pour une sécurité accrue
Format Libre Service en petit conditionnement
Sécurité accrue au travail, notamment en ce qui concerne les poils métalliques
Gagnez du temps et de l'argent
Efficacité de coupe élevée, car le grain abrasif est beaucoup plus dur que le métal ou les revêtements
Des vitesses de rotation élevées sont possibles
Aucun desserrage des pièces individuelles
Combinaison de meulage et de nettoyage

Remarque(s):

Élimination de la peinture, des bavures, des traces de colle, des brûlures de soudure, de la rouille, des oxydations sévères et des contaminants de surface sur des zones importantes