Scotch-Brite™ ŠtětinovýDisc Pad opěrný talíř BD-ZB, 4,5 M14-2, P50

Artiklové číslo: 7000062861
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000062861
EAN / GTIN 04046719760541
Číslo výrobce 7000062861
L-číslo L51710 838

Popis

Provedení:

Brusná drť Cubitron™ odlévána do základního materiálu
Unikátní patentovaný design s otevřenou konstrukcí
Litá konstrukce
Závit M14 s vyztuženým zadním závitem
Vysoká bezpečnost práce:

Popis:

Scotch-Brite™ BD-ZB je univerzální čisticí prostředek s příměsí brusných zrn Cubitron™. Lze jej namontovat přímo na jakoukoli úhlovou brusku se závitem M14 a umožňuje jednoduché míchání, dokončování, odstraňování otřepů a leštění. Konstrukce výrobku z jednoho kusu zabraňuje uvolnění jednotlivých součástí, takže je Bristle Disc mnohem bezpečnější než běžné výrobky.

Charakteristika:

Vyšší bezpečnost práce, zejména ve vztahu k drátěným štětinám
Úspora času a nákladů.
Vysoká kvalita řezání, protože brusné zrno je mnohem tvrdší než kov nebo povlaky
Možné vysoké rychlosti otáčení
Žádné uvolnění jednotlivých dílů
Kombinace broušení a čištění

Poznámka:

Discs remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides and surface contaminants from large areas