3M™ ScotchCode™ SDR-8 kabelmarkeringsruller, ciffer ″8″, 3-pack plisterpakke, 30 stk. / karton

Art.-nr.: 7000058791
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Markeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000058791
EAN/GTIN 50051128562135
Producentnummer 7000058791
L-nummer L01310 2023

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Enkel finish
Samlet længde: 2,4 m
Samlet bredde: 5,46 mm

Beskrivelse:

3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Refill Roll SDR er som en refillrulle til 3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispenser og kan fås som individuelle tal, bogstaver eller symboler.

Egenskab:

Genopfyldningsrulle til 3M™ ScotchCode™-tape dispenser til kabelmarkeringstape STD.
Trykt med letlæselige tegn
Tyndt, formbart polyesterklæbebånd er modstandsdygtigt over for belægning, olie, opløsningsmidler og vand
Opfylder ASTM D-1000 standardtestmetoder og er i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU

Bemærk:

Til mærkning af kabler og kerner
Til faseidentifikation på ledninger/kabler med stor eller lille diameter, slanger og reservedele