3M™ ScotchCode™ SDR-8 náplň doDisc Pad opěrný talířků pro značení kabelů, číslice ″8″, 3 balení, 30 kusů / krabice

Artiklové číslo: 7000058791
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 3M™ ScotchCode™
Označení výrobce SDR-8; Ziffer ″8″
Obal volné
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Zelená; Bílá
Počet lepicích pásek 3 ks
Obsah sada
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Označení
Vlastnosti Možnost popisování; Odolná proti oleji; Voděodolné; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům
Šířka B 10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000058791
EAN / GTIN 00051128562130
Číslo výrobce 7000058791
L-číslo L01310 2023
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro snadnou identifikaci svorkovnic, pásků, panelových vodičů nebo rozváděčů pro údržbu a opravy použijte váleček na značkování kabelů 3M™ ScotchCode™. Tento tenký, přizpůsobivý lepicí páska je potištěn snadno čitelnými znaky. lepicí páska je vyroben z polyesteru a je odolný vůči povlakování, olej, rozpouštědlům a vodě. Ideální pro fázovou identifikaci na velkých nebo malých vodičích/kabelech, hadicích a náhradních dílech. Je kompatibilní se značkami kabelů 3M™ ScotchCode™ STD, které umožňují rychlé a snadné použití.

Výhoda:

  • Náhradní váleček pro dávkovač pásky pro značení kabelů 3M™ ScotchCode™ STD
  • Tiskne se snadno čitelným písmem
  • Tenký, přizpůsobivý polyester lepicí páska je odolný vůči povlakování, olej, rozpouštědlům a vodě
  • Vyhovuje standardním zkušebním metodám ASTM D-1000 a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU

Doporučení:

  • Používá se k identifikaci kabelů a vodičů
  • Pro fázovou identifikaci na vodičích/kabelech s velkým nebo malým průměry, hadicích a náhradních dílech

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "3M™ ScotchCode™" Zobrazit všechny