3M™ ScotchCode™ SDR-8 kábelmarker utántöltő tekercsek, ″8″ szám, 3 darabos plistercsomag, 30 db/doboz

Cikkszám: 7000058791
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Jelölőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000058791
EAN / GTIN 50051128562135
Gyártó száma 7000058791
L-szám L01310 2023

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Egyszerű feldolgozás
Teljes hossz: 2,4 m
Teljes szélesség: 5,46 mm

Leírás:

A 3M™ ScotchCode™ kábeljelölő szalag SDR utántöltő görgőként kapható a 3M™ ScotchCode™ STD kábeljelölő adagolóhoz, egyedi számként, betűként vagy szimbólumként.

Jellemző:

Utántöltő henger 3M™ ScotchCode™ kábeljelölő szalag adagolóhoz STD
Könnyen olvasható karakterekkel nyomtatva
A vékony, alkalmazkodó poliészter ragasztószalag ellenáll a burkolatnak, a olaj-nek, a oldószer-nek és a víznek
Megfelel az ASTM D-1000 szabvány vizsgálati módszereinek, és megfelel az RoHS 2011/65/EU szabványnak

Figyelem:

jelölés kábelek és magok
Nagy vagy kis átmérőjű vezetékek/kábelek, tömlők és pótalkatrészek fázisazonosításához