Standard Abrasives™ Ikke-vævet skive RC, 115 mm, MED

Art.-nr.: 7000047181
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 100 styk
  • Bestillingstrin: 100 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 7000047181
EAN/GTIN 00051115412608
Producentnummer 7000047181
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standard Abrasives Surface Conditioning RC Disc er en fleksibel, holdbar og hurtig skæring RC diskpude til effektiv afgratning, blanding, rengøring og efterbehandling. Vores skiver bruger hård og hurtig skæring af aluminiumoxid på RC-materiale, som er velegnet til det generelle gennemsnitstryk. Aluminiumoxid har en høj Cut hastighed, der vedvarer. De fås med burrelås og giver mulighed for hurtig og nem påsætning og genbrug, når det er nødvendigt. Brug vores skiver til effektiv bearbejdning på flade overflader fremstillet af kompositmaterialer eller bløde metaller.

Fordel:

  • Høj kantmodstand og fleksibilitet
  • Designet til blanding, fjernelse af belægning, efterbehandling og letvægts afgratning
  • Aluminiumoxid på RC-materiale giver en god indledende og udvidet Cut hastighed
  • Bedste materiale til generel brug og gennemsnitligt udskriftsforbrug
  • Mest effektiv på flade overflader lavet af kompositmaterialer eller bløde metaller
  • Fås med burrelås

Anbefaling:

  • Til afgratning, blanding, rengøring og efterbehandling