Disc nețesut Standard Abrasives™ RC, 115 mm, MED

Cod articol: 7000047181
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 7000047181
EAN / GTIN 00051115412608
Număr producător 7000047181
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Standard Abrasives™ Surface Conditioning RC Disc este un disc RC flexibil, durabil și cu tăiere rapidă pentru debavurare, amestecare, curățare și finisare eficiente. Discurile noastre utilizează tăierea tare și rapidă a oxidului de aluminiu pe materialul RC, care este potrivit pentru presiunea medie generală. Oxidul de aluminiu are o rată ridicată de Cut care persistă. Acestea sunt disponibile cu prindere cu scai și permit atașarea rapidă și ușoară și reutilizarea atunci când este necesar. Utilizați discurile noastre pentru a lucra eficient pe suprafețe plane din materiale compozite sau metale moi.

Avantaj:

  • Rezistență ridicată la muchii și flexibilitate
  • Conceput pentru amestecare, îndepărtarea stratului de acoperire, finisare și debavurare ușoară
  • Oxidul de aluminiu pe materialul RC oferă o rată inițială și extinsă a Cut
  • Cel mai bun material pentru utilizare generală și consum mediu de imprimare
  • Cel mai eficient pe suprafețe plane din materiale compozite sau metale moi
  • Disponibil cu prindere cu scai

Recomandare:

  • Pentru debavurare, amestecare, curățare și finisare

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă