4-1/2 PLAIN MEDIUM S/COND-RC PRIV LABEL A7380115104

Artikelnummer: 7000047181
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000047181
EAN/GTIN 00051115412608
Nummer fabrikant 7000047181
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standard Abrasives™ Surface Conditioning RC-schuurschijven zijn flexibele, duurzame RC-schuurpads met een snelle snijwerking waarmee u efficiënt kunt afbramen, blenden, reinigen en finishen. Het krachtige slijpmiddel op basis van aluminiumoxide op een RC-laag maakt onze schijven geschikt voor algemeen gebruik onder normale druk. Aluminiumoxide zorgt voor een snelle en langdurige snijwerking. Ze zijn verkrijgbaar met een klittenbandbevestiging zodat u ze snel en gemakkelijk kunt bevestigen, loshalen en opnieuw gebruiken. Gebruik onze schijven voor het efficiënt bewerken van vlakke composiet- of zachtmetalen oppervlakken.

Voordeel:

  • Hoge stabiliteit en flexibiliteit van de randen
  • Voor blenden, coatings verwijderen, finishen en licht afbramen
  • Aluminiumoxide op RC-materiaal voor een snelle snijwerking in het begin, maar ook bij langdurig gebruik
  • Het beste materiaal voor algemeen gebruik onder normale druk
  • Beste effect op vlakke composiet- of zachtmetalen oppervlakken
  • Verkrijgbaar met klittenbandbevestiging

Advies:

  • Voor afbramen, blenden, reinigen en finishen