3M™ P 60 kontaktrullefjeder til loddefri forbindelser, 9 - 15 mm

Art.-nr.: 7000032605
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000032605
EAN/GTIN 04001895569104
Producentnummer 7000032605
L-nummer L01310 971

Betegnelse

Udførelse:

Let at installere
Rustfri legering
Stort anvendelsesområde
Samlet bredde: 10 mm

Beskrivelse:

3M™ Constant Force Spring er beregnet til jording eller jordingsanvendelser. Fjederen udøver et ensartet radialt tryk på kablet, når den rulles på kablets kerne eller udvendige diameter.

Egenskab:

Udøver et ensartet radialt tryk på kablet
Til jording
Egnet til brug på bly- og aluminiumskabelkapper, klæbebånd eller ledninger til kabelafskærmning og stål- eller aluminiumsmantelkapper
Lodderfri forbindelse
RoHS 2011/65/EU-kompatibel