3M™ Collier CFS P60

Réf.: 7000032605
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032605
EAN / GTIN 04001895569104
Réf. fabricant 7000032605
Article hors catalogue L01310 971

Description

Exécution:

Facile à installer
Alliage inoxydable
Plage d'application élevée
Largeur totale: 10 mm

Description:

Le ressort à force constante 3M™ est conçu pour les applications de mise à la terre. Le ressort applique une pression radiale uniforme sur le câble lorsqu'il est enroulé sur l'âme du câble ou sur le diamètre extérieur.

Caractéristique(s):

Exerce une pression radiale uniforme sur le câble
Pour la mise à la terre
Convient pour une utilisation sur des gaines de câbles en plomb et en aluminium, des rubans adhésifs ou des fils pour le blindage de câbles et des fils d'armature en acier ou en aluminium
Raccord sans soudure
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Utilisé pour la réalisation d'accessoires de câbles basse et moyenne tension
Prise d'écran émise à la terre