Kontaktní válečková pružina 3M™ P 60 pro nepájivé spoje, 9 - 15 mm

Artiklové číslo: 7000032605
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada 3M™ Kontakt-Rollfeder
Označení výrobce 3M™ Kontakt-Rollfeder; Kontakt-Rollfeder für lötfreie Verbindungen
Obal volné
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Druh produktu kabelové oko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000032605
EAN / GTIN 04001895569104
Číslo výrobce 7000032605
L-číslo L01310 971
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pružina kontaktního válce 3M™ umožňuje bezpájivou přípojka. Díky tomu je ideální pro použití na kabelových pláštích olova a hliník, lepicích páskách nebo stínění drátu a výztužných drátech ocel nebo hliník. Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Vyvíjí rovnoměrný radiální tlak na kabel
  • Pro uzemnění
  • Vhodné pro použití na olověných a hliník pláštích, lepicích páskách nebo drátech pro stínění kabelů a ocel nebo hliník výztužných drátech
  • Bezpájky přípojka
  • Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU

Doporučení:

  • Uzemnění
  • Uzemnění