Udførelse:
Produktets farve: sort
Stråleforbundet polyolefin
Samlet længde: 1200 mm
Halogenfri
Egnet til lav- og mellemspændingskabler
Beskrivelse:
3M™ varmekrympeslanger HDCW er beregnet til reparation af hurtigt beskadiget kabelkappe. Denne omviklede muffe kan anvendes som isoleringsmateriale på kabler og splejsninger op til 1000 V og som reparationsmateriale til kappe på kabler op til 35 kV. Den tværbundne polyolefinkonstruktion har et klæbemiddel, der beskytter mod fugt.
Egenskab:
Fremragende beskyttelse mod mekanisk påvirkning
Fremragende korrosionsbeskyttelse for ubeskadigede kabler
Til 35 kV-applikationer
Fremstillet af tværbunden polyolefin med klæbemiddelbelægning
Den tykvæggede muffe er robust og pålidelig
ANSI-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
RoHS-kompatibel
Bemærk:
Til reparation af beskadigede kabelskeder