3M™ HDCW Teplem smrštitelný opravný límec, černý, 140/40 mm, 1200 mm

Artiklové číslo: 7000032378
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada HDCW
Označení výrobce HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette; Warmschrumpfschläuche HDCW
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Černá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Polyuretan (PU)
Vhodné pro Kapaliny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000032378
EAN / GTIN 04046719067190
Číslo výrobce 7000032378
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tepelně smrštitelná hadička 3M™ HDCW poskytuje vynikající ochranu proti mechanickému namáhání. Toto tavné lepidlo navíjecí pouzdro zajišťuje odolné a odolné těsnění proti vlhkosti. Je vyroben z polyolefinu s křížovým propojením, který odolává nepříznivým podmínkám použití. Konstrukce navíjecího pouzdra umožňuje instalaci do stísněných prostor se společným topením. Splňuje požadavky normy ANSI C119.1 a vyhovuje směrnici RoHS.

Výhoda:

  • Vynikající ochrana před mechanickými vlivy
  • Vynikající ochrana proti korozi pro nepoškozené kabely
  • Pro aplikace 35 kV
  • Vyrobeno z polyolefinu potaženého lepidlem a křížem vázaných polyolefinů
  • Silnostěnný rukáv je robustní a spolehlivý
  • Certifikace ANSI a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU
  • Vyhovuje směrnici RoHS

Doporučení:

  • Pro opravu poškozených kabelových svazků

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "HDCW" Zobrazit všechny