Guaina a cerniera in poliolefina reticolata con adesivo 3M™ HDCW 140/40 mm - 1200mm

Codice art.: 7000032378
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Passacavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000032378
EAN / GTIN 54046719067195
Codice del produttore 7000032378

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Poliolefina reticolata per radiazioni
Lunghezza complessiva: 1200 mm
Senza alogeni
Adatto per cavi a bassa e media tensione

Descrizione:

Le guaine termoretraibili HDCW di 3M™ sono progettate per riparare rapidamente i rivestimenti per cavi danneggiati. Questo manicotto avvolgente può essere utilizzato come materiale isolante su cavi e giunte fino a 1000 V e come materiale di riparazione dei rivestimenti su cavi fino a 35 kV. La struttura in poliolefina reticolata è dotata di un adesivo che offre sigillatura contro l'umidità.

Proprietà:

Eccellente protezione contro gli impatti meccanici
Eccellente protezione dalla corrosione con cavi non danneggiati
Per applicazioni con 35 kV
Realizzato in poliolefina reticolata e rivestita di adesivo
Il manicotto a parete spessa è robusto e affidabile
Certificato ANSI e conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE
Conforme alla direttiva RoHS

Nota:

Per riparare le guaine dei cavi danneggiate