Scotch® 2234 reparationsbånd til kabelkappe, selvforseglende, sort, 50,8 mm x 182 mm, 1,52 mm

Art.-nr.: 7000006227
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000006227
EAN/GTIN 50051128574930
Producentnummer 7000006227
L-nummer L01310 252

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Har et robust, slidstærkt bagmateriale
Samlet længde: 1,83 m
Samlet bredde: 50,8 mm

Beskrivelse:

Scotch® Cable Jacket Repair Tape 2234 er en mastiktape i professionel kvalitet, der er beregnet til reparation af kapper på kabler, f.eks. bærbare strømkabler. Den tåler et bredt temperaturområde fra -30 til 105 °C.

Egenskab:

Tape af industriel kvalitet til reparation af kabelkapper
Egnet til et bredt temperaturområde fra -30 til 105 °C.
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Fleksibel og selvhelbredende
Med robust, slidstærkt underlagsmateriale
Kan påføres hurtigt og nemt

Bemærk:

Anvendes overalt, hvor kabler udsættes for kraftig belastning