Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
È caratterizzato da un materiale di supporto robusto e resistente all'abrasione
Lunghezza complessiva: 1.83 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Descrizione:
Scotch® 2234 nastro per la riparazione di guaine di cavi è un nastro in mastice di qualità professionale destinato alla riparazione di guaine su cavi come quelli di alimentazione portatili. Resiste a un ampio intervallo di temperatura da -30 a 105 °C.
Proprietà:
Nastro di qualità industriale per la riparazione di guaine di cavi
Adatto a un'ampia gamma di temperature, da -30 a 105 °C.
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Flessibile e autorigenerante
Con materiale di supporto robusto e resistente all'abrasione
Facile e veloce da applicare
Nota:
Da utilizzare in tutti i casi in cui i cavi sono sottoposti a forti sollecitazioni.