Scotch® 2234 Cinta reparación cubiertas de 400 V/mil retardante de la llama 50 mm x 1.8 m

Número de artículo: 7000006227
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000006227
EAN / GTIN 50051128574930
Número del fabricante 7000006227
Número L L01310 252

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Se caracteriza por un material portador robusto y resistente a la abrasión
Longitud total: 1.83 m
Anchura total: 50.8 mm

Descripción:

La cinta de reparación de cubierta de cables Scotch® 2234 es una cinta de masilla de calidad profesional diseñada para la reparación de cubiertas de cables como, por ejemplo, cables eléctricos portátiles. Resiste un amplio rango de temperaturas de -30 a 105 °C.

Característica:

Cinta de calidad industrial para la reparación de revestimientos de cables
Adecuado para un amplio rango de temperaturas de -30 a 105 °C.
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Flexible y autorreparable
Con material de soporte robusto y resistente a la abrasión
Rápido y fácil de aplicar

Nota:

Para utilizar cuando los cables están sometidos a una gran tensión