A10K SWLNL-04 Borestænger til dobbeltsidede WNGP 0403 -Trigon-platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6989898
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6989898
EAN/GTIN 7291075348927
Producentnummer 6989898
L-nummer L23990 249

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, Dmin afstikning 12 mm, total længde (OAL) 125 mm, skafthøjde (H) 9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 6 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNGP 040302R-F2M
  • Dmin afstivning 12 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -10 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -16 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 20 mm
  • Skafthøjde (H) 9 mm