A10K SWLNL-04 Bară de strunjire pentru plăcuţă WNGP 0403 -Trigon cu două fețe pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol.: 6989898
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6989898
EAN / GTIN 7291075348927
Număr producător 6989898
L-Număr L23990 249

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru plăcuţă WNGP 0403 -Trigon cu două fețe pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 6 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNGP 040302R-F2M
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 12 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -10 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -16 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 20 mm
  • Înălțimea cozii (H): 9 mm