Sortimentskasse ”Boxxser”, Antal bits: 15

Art.-nr.: 693520 15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal bits Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal rum 15
Udvendige mål, længde 298 mm
Udvendige mål, bredde 284 mm
Udvendige mål, højde 55 mm
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693520 15
EAN/GTIN 5733439134811
Producentnummer 134811 BLAU NEU
Producent/ansvarlig person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltvægget kuffertkabinet af PP og dæksel af polycarbonat sikrer en høj belastningsevne og stabilitet. Komfortabel låsemekanisme til enhåndsbetjening, bæregreb med sikkerhedsspærring. Profiltapper i låg og bund fastgør de udskiftelige indsatser og sikrer indholdet under transport mod at blive blandet sammen.

Bestykning:

Antal indsatser L×B×H: 8 stk. 55×39×47 mm; 1 stk. 109×39×47 mm; 1 stk. 163×39×47 mm; 4 stk. 79×55×47 mm; 1 stk. 109×79×47 mm

Leveringsomfang:

Inklusive 3 etiketter i forskellige farver til mærkning / identifikation.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter